Komunikacijska vtičnica MODUL USB 2x Napajalna 1A 5VDC BE VGR. 2M Unipack [EM65PW-U - 4338405]

ŠIFRA 1227490 EAN 3831006968509 TEM ČATEŽ EM65PW-U - 4338405
POLNILNIK USB 5V 1A 2M PW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Vrsta priključka: USB
  • Kategorija: Napajalna 1A 5VDC
  • Barva: v beli barvi
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.