Kompaktni odklopnik EASYPACT 160A 3P 25kA 112-160A 8In [LV516303 - 3P3D TM160D]

ŠIFRA 2775380 EAN 3606480228933 SCHNEIDER ELECTRIC LV516303 - 3P3D TM160D
Kompaktni odklopnik SCHNEIDER EASYPACT nazivne kratkostične zmogljivosti 25kA s termo-magnetno zaščitno enoto nastavljivo od 112-160A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EASYPACT
  • Nazivni tok Iu (A): 160
  • Število polov (P): 3
  • Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
  • Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 112-160
  • Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In): 8
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Vgrajena ozemljitvena zaščita: Ne
  • Vrsta povezave glavnega tokokroga: Vijačni priklop
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
  • Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo: Ne
  • Možen izklop indikatorja: Da
  • S prenizko napetostjo: Da
  • Položaj povezave za glavno tokovno vezje: Sprednja stran
  • Vrsta kontrolnega elementa: Gag
  • Možnost motornega pogona: Ne
  • Vgrajen motorni pogon: Ne
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Nazivna napetost (V): od 440 do 440
  • Možna montaža na DIN letev (tirnica).: Ne
  • Popolna naprava z zaščitno enoto: Da
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.