• Domov
  • Kompakt. fluo sijalka neinteg. MASTER PL-C 18W 840 G24d-2 (2-PIN) 1200lm G

Kompakt. fluo sijalka neinteg. MASTER PL-C 18W 840 G24d-2 (2-PIN) 1200lm G [927905784040]

ŠIFRA 1116020 EAN 8711500620934 PHILIPS 927905784040
Kompaktna fluo sijalka / varčna žarnica proizvajalca Philips, ima moč 18W, nevtralno belo svetlobo 4000K ter 2pinsko podnožje/okov G24d-2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER PL-C
  • Moč sijalke (W): 18
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: G24d-2 (2-PIN)
  • Svetlobni tok (lm): 1200
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.