Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX D 18W 830 G24d-2 (2-PIN) 1200lm G [025704]
- Linija izdelkov: DULUX D
- Moč sijalke (W): 18
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G24d-2 (2-PIN)
- Svetlobni tok (lm): 1200
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.