Akcija

Klešče Cimco elektronik 148mm Za ščipanje 2,5mm [101054 - CIM 0101054]

ŠIFRA 1165292 EAN 4021103010549 Cimco 101054 - CIM 0101054
KLEŠČE ščipalke Micro-ELEKTRONIK do 2,5mm (20°) - CIM 101054
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Cimco
  • Dolžina (mm): 148
  • Primerno za: Za ščipanje
  • Največja čeljust odpiranje (mm): 2,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.