Kaseta za talno dozo LEGRAND 2X6M VERTIKALNO NASTAVLJIVA 12M 237x282mm 67mm 80-110mm [088024]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Nazivna velikost (mm): 237x282
- Višina Kaseta (mm): 67
- Minimalna globina vgradnje (mm): 80-110
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.