Kanal za ožičenje RITTAL 60mm 80mm 2000mm SI [8800752 - TS 8800.752]

ŠIFRA 2764401 EAN 4028177445468 RITTAL 8800752 - TS 8800.752
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Širina (mm): 60
  • Višina (mm): 80
  • Dolžina (mm): 2000
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.