Kanal za ožičenje Obo Bettermann LK4 60120 120mm 60mm 2000mm Kameno siva [6178039 - LK4 60120]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 120
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: Kameno siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.