Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton 4:1 MA47-63/19 63mm 19mm 1m srednja-stensko ČR -55ST.C 04:01 z lepilom [323-20630 - MA47-63/19-PO-X-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 63
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 19
- Dolžina (m): 1
- Izvedba: srednja-stensko
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
- Delež stiskanja: 04:01
- Z lepilom: z lepilom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.