TK kabel za zun. uporabo A-2Y(L)2Y 2X2MX0,8mm SW [110076]

ŠIFRA 2796204 EAN 4035996000655 Drugi proizv. 110076
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Izvedba: A-2Y(L)2Y
  • Število žil: 2
  • Zagozdni element: 2
  • Premer vodnika (mm): 0,8
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.