TK kabel za not. uporabo J-Y(St)Y Bd 4X2X0,8mm RD Eca [100057]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Izvedba: J-Y(St)Y Bd
- Število žil: 4
- Zagozdni element: 2X
- Premer vodnika (mm): 0,8
- Barva zunanjega plašča: Rdeča
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.