Telekomunikacijska omara RITTAL 8U N/O 19'' 600mm 380mm 350mm kovina IP10 [7641350 - AX IT 7641.350]
ŠIFRA 2782847
EAN 4028177942394
RITTAL
7641350 - AX IT 7641.350
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Število enot: 8U
- Način montaže: Nadometna montaža
- Tip: 19''
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 380
- Globina (mm): 350
- Material: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.