Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 9U stenska 19'' 600mm 488mm 560mm kovina IP20 ČR [COF9U560IBN - GGM COF9U560IBN]
ŠIFRA 2848483
EAN 3700575938261
GIGAMEDIA
COF9U560IBN - GGM COF9U560IBN
Stenska telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 9U 19' 600mm 488mm 560mm v črni barvi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število enot: 9U
- Način montaže: stenska
- Tip: 19''
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 488
- Globina (mm): 560
- Material: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.