Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 42U PS 19'' 600mm 2033mm 600mm kovina IP20 ČR [IR4266N - GGM IR4266N]
ŠIFRA 2848478
EAN 3700575938322
GIGAMEDIA
IR4266N - GGM IR4266N
Prostostoječa telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 42U PS 19' 600mm 2033mm 600mm v črni barvi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število enot: 42U
- Način montaže: Prostostoječa
- Tip: 19''
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 2033
- Globina (mm): 600
- Material: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.