Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 21U stenska 19'' 600mm 1022mm 560mm kovina IP20 ČR [COF21U560IBN - GGM COF21U560IBN]
ŠIFRA 2848485
EAN 3700575938292
GIGAMEDIA
COF21U560IBN - GGM COF21U560IBN
Stenska telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 21U stenska 19' 600mm 1022mm 560mm v črni barvi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število enot: 21U
- Način montaže: stenska
- Tip: 19''
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 1022
- Globina (mm): 560
- Material: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.