19" ventilator za omare GIGAMEDIA 324m3/h 60mm 330mm 230V AC s termostatom in napajalnim kablom [COF2VENN - GGM COF2VENN]

ŠIFRA 2848495 EAN 3700575938445 GIGAMEDIA COF2VENN - GGM COF2VENN
Ventilator za omare GIGAMEDIA 19" s vključenim termostatom in napajalnim kablom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GIGAMEDIA
  • Tok, prosti pretok (m3/h): 324
  • Višina (mm): 60
  • Širina (mm): 330
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.