Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 42U PS 19'' 800mm 2033mm 800mm kovina IP20 ČR [IR4288N - GGM IR4288N]
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število enot: 42U
- Način montaže: Prostostoječa
- Tip: 19''
- Širina (mm): 800
- Višina (mm): 2033
- Globina (mm): 800
- Material: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.