Telekomunikacijska omara EVOLINE 7U N/O 19'' 600mm 405mm 450mm kovina [EVO7U6045]
ŠIFRA 2770187
EAN 8697613231895
LEGRAND
EVO7U6045
Komunikacijska 19'' RACK omara Legrand Evoline za stensko montažo EVO 7U 19" 600X450 65 kg
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EVOLINE
- Število enot: 7U
- Način montaže: Nadometna montaža
- Tip: 19''
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 405
- Globina (mm): 450
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.