Telekomunikacijska omara RITTAL 12U N/O 19'' 600mm 625mm 600mm jeklo RAL 7035 z oknom [7507120 - DK 7507.120]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Število enot: 12U
- Način montaže: Nadometna montaža
- Tip: 19''
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 625
- Globina (mm): 600
- Material: Jeklo
- Barva: RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.