Telekomunikacijska omara MONEL PRO 40M DIN N/O elektro 415mm 390mm 130mm jeklo BE RAL9016 [004492 - STE4035-13]

ŠIFRA 2727842 EAN 3838629052509 MONEL PRO 004492 - STE4035-13
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MONEL PRO
  • Število enot: 40M DIN
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Tip: elektro
  • Širina (mm): 415
  • Višina (mm): 390
  • Globina (mm): 130
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.