Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 42U PS 19'' 800mm 2033mm 600mm kovina IP20 ČR [IR4286N - GGM IR4286N]
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število enot: 42U
- Način montaže: Prostostoječa
- Tip: 19''
- Širina (mm): 800
- Višina (mm): 2033
- Globina (mm): 600
- Material: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.