Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 36U PS 19'' 600mm 1766mm 600mm kovina IP20 ČR [EL3666N - GGM EL3666N]

ŠIFRA 2848048 EAN 3700575927043 GIGAMEDIA EL3666N - GGM EL3666N
Prostostoječa telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 36U 19' 600mm 1766mm 600mm v črni barvi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GIGAMEDIA
  • Število enot: 36U
  • Način montaže: Prostostoječa
  • Tip: 19''
  • Širina (mm): 600
  • Višina (mm): 1766
  • Globina (mm): 600
  • Material: kovinski
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.