Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 21U stenska 19'' 600mm 1037mm 500mm kovina IP20 ČR [COF21U2P5MN - GGM COF21U2P5MN]
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število enot: 21U
- Način montaže: stenska
- Tip: 19''
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 1037
- Globina (mm): 500
- Material: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.