Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 15U stenska 19'' 600mm 755mm 560mm kovina IP20 ČR [COF15U560IBN - GGM COF15U560IBN]

ŠIFRA 2848486 EAN 3700575938285 GIGAMEDIA COF15U560IBN - GGM COF15U560IBN
Stenska telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 15U 19' 600mm 755mm 560mm v črni barvi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GIGAMEDIA
  • Število enot: 15U
  • Način montaže: stenska
  • Tip: 19''
  • Širina (mm): 600
  • Višina (mm): 755
  • Globina (mm): 560
  • Material: kovinski
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.