19" panel slepi GIGAMEDIA 1U 48,3mm 44,5mm 20mm POKROV S ŠČETKAMI ZA PREHOD KABLOV [ARPBPC1N - GGM ARPBPC1N]
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število enot (M): 1U
- Dolžina (mm): 48,3
- Višina (mm): 44,5
- Globina (mm): 20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.