Telekomunikacijska omara RITTAL 24U PS 800mm 1200mm 1000mm kovina [5304126 - VX 5304.126]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Število enot: 24U
- Način montaže: Prostostoječa
- Širina (mm): 800
- Višina (mm): 1200
- Globina (mm): 1000
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.