Telekomunikacijska omara RITTAL 19'' 600mm 358mm 400mm jeklo RAL 7035 6U [7507000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Tip: 19''
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 358
- Globina (mm): 400
- Material: Jeklo
- Barva: RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.