Telekomunikacijska omara MONEL PRO N/O Kombinirana TK+EL 820mm 390mm 130mm jeklo BE RAL9016 [004107 - STK 8239-13]

ŠIFRA 2609099 EAN 3838629052301 MONEL PRO 004107 - STK 8239-13
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MONEL PRO
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Tip: Kombinirana TK+EL
  • Širina (mm): 820
  • Višina (mm): 390
  • Globina (mm): 130
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.