Telekomunikacijska omara MONEL PRO 60M DIN P/O elektro 406mm 560mm 120mm jeklo BE RAL9016 [004755 - STE4056-12]

ŠIFRA 2728738 EAN 3838629052530 MONEL PRO 004755 - STE4056-12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MONEL PRO
  • Število enot: 60M DIN
  • Način montaže: Podometno
  • Tip: elektro
  • Širina (mm): 406
  • Višina (mm): 560
  • Globina (mm): 120
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.