Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 6U stenska 19'' 600mm 366mm 560mm kovina IP20 ČR [COF6U560IBN - GGM COF6U560IBN]
ŠIFRA 2848484
EAN 3700575938254
GIGAMEDIA
COF6U560IBN - GGM COF6U560IBN
Stenska telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 6U 19' 600mm 366mm 560mm v črni barvi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število enot: 6U
- Način montaže: stenska
- Tip: 19''
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 366
- Globina (mm): 560
- Material: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.