Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 12U stenska 19'' 600mm 635mm 500mm kovina IP20 ČR [COF12U2P5MN - GGM COF12U2P5MN]
ŠIFRA 2848056
EAN 3700575909865
GIGAMEDIA
COF12U2P5MN - GGM COF12U2P5MN
Stenska telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 12U 19' 600mm 635mm 500mm v črni barvi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število enot: 12U
- Način montaže: stenska
- Tip: 19''
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 635
- Globina (mm): 500
- Material: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.