Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 12U stenska 19'' 600mm 621mm 560mm kovina IP20 ČR [COF12U560IBN - GGM COF12U560IBN]
ŠIFRA 2848487
EAN 3700575938278
GIGAMEDIA
COF12U560IBN - GGM COF12U560IBN
Stenska telekomunikacijska omara GIGAMEDIA 12U 19' 600mm 621mm 560mm v črni barvi
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število enot: 12U
- Način montaže: stenska
- Tip: 19''
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 621
- Globina (mm): 560
- Material: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.