Podatkovni kabel R&M U/FTP Cat.6A (IEC) 650MHz SI 4P LSFRZH B2ca, 500m [R892633]

ŠIFRA 2805174 EAN 3838629795147 R&M R892633
Podatkovni kabel – strukture 4x2 oz. 4 paric, proizvajalca R&M, inštalacijski, U/FTP, kategorije 6A, B2ca
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: R&M
  • Izvedba: U/FTP
  • Kategorija: Cat.6A (IEC)
  • Frekvenca (MHz): 650
  • Barva zunanjega plašča: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.