Podatkovni kabel DRAKA U/UTP Cat.6 Eca 400MHz AWG23 moder LSHF 500 m [60025990 - UC400 C6 U/UTP HD]
- Linija izdelkov: DRAKA
- Izvedba: U/UTP
- Kategorija: Cat.6
- Število žil: Eca
- Frekvenca (MHz): 400
- AWG velikost: AWG23
- Barva zunanjega plašča: moder
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.