Podatkovni kabel DRAKA U/FTP Cat.6 Dca 400MHz AWG23 moder LSHF 500m [60011508 - UC400 S23 C6 U/FTP]

ŠIFRA 1110684 EAN 8717511114479 DRAKA COMTEQ 60011508 - UC400 S23 C6 U/FTP
Podatkovni kabel – strukture 4x2 oz. 4 paric, proizvajalca Draka, inštalacijski, U/FTP, kategorije 6
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DRAKA
  • Izvedba: U/FTP
  • Kategorija: Cat.6
  • Število žil: Dca
  • Frekvenca (MHz): 400
  • AWG velikost: AWG23
  • Barva zunanjega plašča: moder
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.