Optični priključni kabel R&M SingleMode 9/125 OS2 LC-DUPLEX LC-DUPLEX RU Duplex 2m PC D3 [R317465 - Patch cord]
- Linija izdelkov: R&M
- Tip vlakna: En način
- Kategorija: OS2
- Tip konektorja 1: LC-duplex
- Tip konektorja 2: LC-duplex
- Barva zunanjega plašča: Rumena
- Tip kabla: Duplex
- Dolžina (m): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.