Varilni kabel H01N2-D 150mm2 ČR Eca [060016]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Izvedba: H01N2
- Zaščitni vodnik: -D
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 150
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.