Gumijasti kabel NSGAFOEU 1X16mm2 ČR 1,8/3kV Eca [050183]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Število žil: 1
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 16
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U0 (V): 1,8/3
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.