Ognjeodporni kabel (N)HXH -J 3X 1,5mm2 E90 OR [010951]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Zaščitni vodnik: -J
- Število žil: 3
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
- Požarna odpornost: E 90
- Barva zunanjega plašča: Oranžna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.