Ognjeodporni energetski kabel NHXH-J 7X 1,5mm2 E90 OR [010989]

ŠIFRA 2689017 EAN 3838629050406 Drugi proizv. 010989
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Tip kabla: NHXH
  • Zaščitni vodnik: -J
  • Število žil: 7
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
  • Požarna odpornost: E 90
  • Barva zunanjega plašča: Oranžna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.