Koaksialni kabel SAT 5 75Ohm PVC BE Eca - 100 m [I458]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Izvedba: SAT 5
- Karakteristika Impedance (Ohm): 75
- Plašč kabla: PVC
- Barva zunanjega plašča: v beli barvi
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.