Gumijasti kabel razno OLFLEX CRANE F 7G6mm2 ČR 300/500V Eca [0041056]
- Linija izdelkov: OLFLEX
- Tip kabla: CRANE F
- Število žil: 7
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 6
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U0 (V): 300/500
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.