Brezhalogeni kabel N2XH FLAMEBLOCKER-J 4X2,5mm2 RE ČR B2ca - s1a, d0, a1 [G-108958]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: FLAMEBLOCKER
- Zaščitni vodnik: -J
- Število žil: 4
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 2,5
- Oblika vodnika: RE
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Razred odziva na ogenj: B2ca
- Razred razvoja dima: s1a
- Razred gorečih kapljic: d0
- Razred kislosti: a1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.