Odvijalec kablov Roll Profi na koleščkih VARIO do fi 450 mm do 80kg 510mm 460mm 530mm 15,5kg [A90206]
- Linija izdelkov: Roll Profi
- Izvedba: do fi 450 mm
- Dvižna zmogljivost (kg): do 80
- Širina (mm): 510
- Višina (mm): 460
- Dolžina (mm): 530
- Nosilnost (kg): 15,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.