Kontrolni kabel OLFLEX LAPP CLASSIC 100 3X1,5mm2 300/500V Eca [L00101284]
- Linija izdelkov: LAPP
- Tip kabla: CLASSIC 100
- Število žil: 3
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
- Nazivna napetost U (V): 300/500
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.