Kontrolni kabel OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5 + 2x1,5mm2 OR 1000V Eca [0027960]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: SERVO FD 796 CP
- Število žil: 4
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 2,5 + 2x1,5
- Barva zunanjega plašča: Oranžna
- Nazivna napetost U (V): 1000
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.