Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 100 4X0,75mm2 300/500V Eca [00101264]
ŠIFRA 2740349
EAN 4044774896632
Drugi proizv.
00101264
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: CLASSIC 100
- Število žil: 4
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 0,75
- Nazivna napetost U (V): 300/500
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.