Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 100 3G1mm2 300/500V Eca [00100424]
ŠIFRA 2723615
EAN 4044774896748
Drugi proizv.
00100424
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 100 3G1mm2 300/500V Eca
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: CLASSIC 100
- Število žil: 3
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 1
- Nazivna napetost U (V): 300/500
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.