Kontrolni kabel YSLYCY-JZ 5X10mm2 ČR 0,6/1V Eca 600 [033210]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: YSLYCY
- Zaščitni vodnik: -JZ
- Število žil: 5
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 10
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U (V): 0,6/1
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.