Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G2,5mm2 ČR 0,6/1kV Eca [1123477]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: CLASSIC 135 CH
- Število žil: 3
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 2,5
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U (V): 0,6/1
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.